{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus indv. | 2 | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 12000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Produkttype | Holdeadapter |
Artikelnummer | 301165 2 | |
EAN/GTIN | 4062406252175 | |
Producentnummer | 301165 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 40 kort, MK indvendig: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager
301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
540,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.030,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
321,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager
427,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 50 kort | BT 40 | BT 50 | SK 50 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Produkttype | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter |