{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus indv. | 4 | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 12000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | |
Udragende længde, A-mål | 95 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Produkttype | Holdeadapter |
Artikelnummer | 301165 4 | |
EAN/GTIN | 4062406252199 | |
Producentnummer | 301165 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
333,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
591,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.091,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
349,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
427,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 50 kort | BT 40 | BT 50 | SK 50 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Udvendig ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Form | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 12000 min-1 | G 6,3 ved 12000 min-1 | G 6,3 ved 12000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 12000 min-1 |
Produkttype | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter |