{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus indv. | 1 | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 12000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | |
Produkttype | Holdeadapter |
Artikelnummer | 301155 1 | |
EAN/GTIN | 4045197285874 | |
Producentnummer | 301155 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
540,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
321,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 kort | BT 40 | BT 50 | SK 40 kort |
Udragende længde, A-mål | 50 | 50 | 45 | 50 |
Udvendig ⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Form | AD | AD | AD | AD |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 12000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 12000 min-1 |
Produkttype | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter |