{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus indv. | 3 | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 12000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 40 mm | |
Produkttype | Holdeadapter |
Artikelnummer | 301155 3 | |
EAN/GTIN | 4045197285898 | |
Producentnummer | 301155 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, form AD, SK 40 kort, MK indvendig: 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
540,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
1.057,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
321,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
360 styk på lager
301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
427,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 kort | SK 50 kort | BT 50 | BT 40 | SK 40 kort | SK 50 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm |
Udvendig ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Form | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 12000 min-1 | G 6,3 ved 12000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 12000 min-1 | G 6,3 ved 12000 min-1 |
Produkttype | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter | Holdeadapter |