{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 35 mm | |
Udvendig ⌀ D | 38 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 17 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301017 16 | |
EAN/GTIN | 4062406251864 | |
Producentnummer | 301017 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter Form ADB 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
393,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
854,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
869,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.121,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
482,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 kort | SK 40 middel | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 35 mm | 60 mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm |
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Form | A | ADB | ADB | ADB | A |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |