{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 35 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 21 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301017 27 | |
EAN/GTIN | 4062406251888 | |
Producentnummer | 301017 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-⌀ d1: 27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
400,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
914,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3355,88 DKK
1.035,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.188,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 kort | SK 40 middel | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 200 | SK 40 A = 120 |
Udragende længde, A-mål | 35 mm | 60 mm | 160 mm | 200 mm | 120 mm |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Fræsedornslængde L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 8000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |