Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-⌀ d1: 32mm

Art.-nr.: 301017 32
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 32 mm
Spænde-⌀ D1 32 mm
Adapter SK 40 kort
Standard DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 50 mm
Udvendig ⌀ D 78 mm
Fræsedornslængde L4 24 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 32
passende specialnøgle nr. 309840 32
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301017 32
EAN/GTIN 4062406251895
Producentnummer 301017 32

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Kort længde uden for maskinspindelen.
  • Større krave-kontaktflade.
  • Med RFID / Balluffchip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-⌀ d<sub>1</sub>: 32mm

Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-⌀ d1: 32mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
426,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
692,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2144,45 DKK
1.147,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.317,51  DKK
plus moms plus fragt
Udragende længde, A-mål 50 mm 50 mm 200 mm 200 mm
Form A ADB ADB ADB
passende specialnøgle nr. 309840 32 32 32 32
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC HPC
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 32 32 32 32
Produkttype Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven