Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-⌀ d1: 40mm

Art.-nr.: 301017 40
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 40 mm
Spænde-⌀ D1 40 mm
Adapter SK 40 kort
Standard DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 50 mm
Udvendig ⌀ D 88 mm
Fræsedornslængde L4 27 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 40
passende specialnøgle nr. 309840 40
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301017 40
EAN/GTIN 4062406251901
Producentnummer 301017 40

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Kort længde uden for maskinspindelen.
  • Større krave-kontaktflade.
  • Med RFID / Balluffchip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-⌀ d<sub>1</sub>: 40mm

Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-⌀ d1: 40mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
514,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
835,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2821,65 DKK
1.512,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2.671,16  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Dorn-⌀ d1 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Form A ADB ADB ADB
Standard DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 40 40 40 40
Produkttype Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter Fræserhovedadapter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven