CENTRO P ER-spændetangspatron cylindrisk 11

Art.-nr.: 300682 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Til ER-spændetænger 11
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 0,5 mm - 7 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Skaft-⌀d 16 mm
Skaftlængde L1 133 mm
L2 17 mm
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300682 11
EAN/GTIN 2050001705839
Producentnummer 42216001500

Betegnelse

Udførelse:

Cylindriske holdere Fahrion CENTRO P uden spændemøtrikker.
Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

Anvendelse:

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

Spændenøgler nr. 309754; 309756.
ER-spændepatroner nr. 309365309372, reserve-ER-møtrik nr. 309655; 309665.

Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Centro P" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven