Whistle Notch-holder Form ADB, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 25mm

Art.-nr.: 300450 25
Rabat
797,59 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 25 mm
Adapter SK 50 kort
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 65 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 25
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300450 25
EAN/GTIN 4045197284600
Producentnummer 300450 25

Betegnelse

Udførelse:

Med stopskrue. Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Mit RFID/balluffchip-boring.

Fordel:

Værktøjet klemmes fast i siden med spændeskruen og afstives bagfra med stopskruen. Derved opnås spænding uden slør samt løb med lav vibration.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft og hældende spændeflade (2°) iht. DIN 1835 E og DIN 6535 HE.
  • Længdetabet ved efterslibning af borene på endefladen kan korrigeres via aksial længdejustering i værktøjsholderen.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Whistle Notch-holder Form ADB, SK 50 kort, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 25mm

Whistle Notch-holder Form ADB, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 25mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
797,59 DKK
449,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
647,10  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
854,06 DKK
628,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
287 styk på lager
466,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
598,97  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udragende længde, A-mål 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Form ADB ADB ADB AD AD
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1 G 6,3 ved 18000 min-1
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven