Fladespændepatron form AD, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 25mm

Art.-nr.: 300315 25
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
287 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 25 mm
Adapter SK 50 kort
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 65 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 25
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300315 25
EAN/GTIN 4062406243043
Producentnummer 300315 25

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron form AD, SK 50 kort, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 25mm

Fladespændepatron form AD, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 25mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
287 styk på lager
466,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
647,10  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
854,06 DKK
628,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
797,59 DKK
449,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
598,97  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udragende længde, A-mål 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Form AD ADB ADB ADB AD
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 18000 min-1
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven