{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300315 16 | |
EAN/GTIN | 4062406243012 | |
Producentnummer | 300315 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron form AD 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
570,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
714,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
554,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | 16 | |||
Form | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |