{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 65 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 25 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300325 25 | |
EAN/GTIN | 4062406243159 | |
Producentnummer | 300325 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fladespændepatron form AD med kølekanalboringer, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
598,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
647,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
854,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
797,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort |
Udvendig ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Form | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |