{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300450 14 | |
EAN/GTIN | 4045197284556 | |
Producentnummer | 300450 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Whistle Notch-holder Form ADB, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
704,31 DKK
397,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
570,36 DKK
389,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
771,29 DKK
567,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
554,27 DKK
361,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |