{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 72 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300355 32 | |
EAN/GTIN | 4062406243357 | |
Producentnummer | 300355 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
778,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.094,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.279,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1236,68 €
€ 704,77
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
€ 230,00
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
84,60 €
€ 48,20
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Udvendig ⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Form | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |