{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | SK 50 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300355 14 | |
EAN/GTIN | 4062406243302 | |
Producentnummer | 300355 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
763,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
861,58 DKK
486,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.489,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1098,56 DKK
619,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
585,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |