Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 10mm

Art.-nr.: 300355 10
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 10 mm
Adapter SK 50 A = 160
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 35 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 10
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300355 10
EAN/GTIN 4062406243289
Producentnummer 300355 10

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 10mm

Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 10mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
763,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
861,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.147,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.489,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.098,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
585,56  DKK
plus moms plus fragt
Adapter SK 50 A = 160 SK 40 A = 160 SK 50 A = 160 SK 50 A = 160 SK 40 A = 160 SK 40 A = 160
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Ekstra spændeskrue nr. 309900 10 10 10 10 10 10
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spænde-⌀ D1 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven