Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 32mm

Art.-nr.: 300350 32
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 32 mm
Adapter SK 50 A = 160
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 72 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 32
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300350 32
EAN/GTIN 4045197284242
Producentnummer 300350 32

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT −
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 32mm

Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 32mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.279,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.094,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1249,05 DKK
704,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.730,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
630,26 DKK
359,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
778,51  DKK
plus moms plus fragt
Adapter SK 50 A = 160 SK 40 A = 160 SK 40 A = 160 SK 50 A = 160 SK 40 A = 160 SK 50 A = 160
Udragende længde, A-mål 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Udvendig ⌀ D 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 32 32 32 32 32 32
Form ADB ADB ADB ADB AD AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1 G 6,3 ved 18000 min-1
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven