Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 300350 20
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter SK 50 A = 160
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 52 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 20
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300350 20
EAN/GTIN 4045197284228
Producentnummer 300350 20

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT −
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 20mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
1.147,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
861,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
146,00 €
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
198,00 €
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
78,60 €
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
102,50 €
plus moms plus fragt
Ekstra spændeskrue nr. 309900 20 20 20 20 20 20
Form ADB ADB ADB ADB AD AD
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spænde-⌀ D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 prie 25 000 min-1 G 2,5 prie 25 000 min-1 G 6,3, kai 15000 min-1 G 6,3 kai 18000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven