Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 16mm

Art.-nr.: 300350 16
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 50 A = 160
Standard DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 16
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300350 16
EAN/GTIN 4045197284204
Producentnummer 300350 16

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT −
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 16mm

Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 160, Spænde-⌀ D1: 16mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
1.147,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
861,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.098,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.489,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
585,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
763,61  DKK
plus moms plus fragt
Adapter SK 50 A = 160 SK 40 A = 160 SK 40 A = 160 SK 50 A = 160 SK 40 A = 160 SK 50 A = 160
Udragende længde, A-mål 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 16 16 16 16 16 16
Form ADB ADB ADB ADB AD AD
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron Fladespændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven