CGHR 53-14D Klingebærere med skruespænding til brede riller

Art.-nr.: 2898886
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2898886
EAN/GTIN 7291075039788
Producentnummer 2898886
L-nummer L23920 1720

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skæredybde maks. (CDX) 93 mm, skærebredde maks. (CWX) 17,4 mm, skærebredde min. (CWN) 12,5 mm, samlet længde (OAL) 260 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 11,1 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 11,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 93 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 17,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 12,5 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 260 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven