TIGER 1453-152 IC20 Sintrede, enkeltsidede skær til dyb udvendig indstikning

Art.-nr.: 6402253
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402253
EAN/GTIN 7291075084047
Producentnummer 6402253
L-nummer L24100 277

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 1,52 mm, skærebredde (CW) 14,53 mm, samlet længde (OAL) 24 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,52 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skærebredde (med uret) 14,53 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,44 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,22 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 24 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven