GHDR 4040-14T38 Holder til brede platter til rillestegning (12-17,4 mm).

Art.-nr.: 2861040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2861040
EAN/GTIN 7291075083606
Producentnummer 2861040
L-nummer L23920 847

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 17,4 mm, skærebredde min. (CWN) 13 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 38 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 17,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 13 mm
  • Funktionsbredde (WF) 34 mm
  • Hovedlængde (LH) 59 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven