GEHIR 10SC-13-2 Massive HM-borestænger med indvendig kølemiddelforsyning. Til brug med GEMI- og GEPI-skær.

Art.-nr.: 2801289
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801289
EAN/GTIN 7291075182071
Producentnummer 2801289
L-nummer L23920 2795

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Funktionsbredde (WF) 7,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Dmin afstivning 12,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven