GEHIML 15.9-13 Indvendig bearbejdning af borestænger med kølehuller til pladebredder mindre end 1,9 mm

Art.-nr.: 2801198
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801198
EAN/GTIN 7291075162004
Producentnummer 2801198
L-nummer L23920 681

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille / Turn Indexable holdere, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 5/8″, skærebredde maksimum (CWX) 0,075″, skærebredde minimum (CWN) 0,031″, samlet længde (OAL) 5″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,098″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0,075″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,031″
  • Funktionel bredde (WF): 0,42″
  • Hovedlængde (venstre): 0,86″
  • Mindste borediameter (DMIN): 0,492″
  • Samlet længde (OAL): 5″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven