GEHIL 12-14-3-T2.6 Borestænger til indvendig bearbejdning med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 2801164
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801164
EAN/GTIN 7291075146684
Producentnummer 2801164
L-nummer L23920 1425

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsgevindstørrelse, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,4 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,6 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9,1 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Dmin afstivning 14 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven