GEAIR 20-3 Adapter til indvendig bearbejdning (not- og recesdrejning)

Art.-nr.: 2801086
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801086
EAN/GTIN 7291075147179
Producentnummer 2801086
L-nummer L23920 1634

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 2,4 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3,6 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven