CGIN 26K-4 Klingeholdere til indvendig notning og udfræsning til borestænger GHIC -50

Art.-nr.: 2800586
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800586
EAN/GTIN 7291075039825
Producentnummer 2800586
L-nummer L23920 2238

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,6 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,6 mm
  • Dmin afstivning 50 mm
  • Skafthøjde (H) 26 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven