• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

GHIR 25-5 Borestænger til indvendig bearbejdning (notning og forsænkning)

Art.-nr.: 2800351
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800351
EAN/GTIN 7291075030013
Producentnummer 2800351
L-nummer L23920 2021

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærebredde maks. (CWX) 5,3 mm, skærebredde min. (CWN) 3,2 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 18,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Dmin afstivning 26 mm
  • Samlet længde (OAL) 160 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven