GHDL 32-10 Spændeholdere til udvendig bearbejdning (indstik, afstik og afstik)

Art.-nr.: 2800109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800109
EAN/GTIN 7291075090376
Producentnummer 2800109
L-nummer L23920 1770

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 11,1 mm, skærebredde min. (CWN) 8,6 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 11,1 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 8,6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 28,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 43 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven