• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

GIF 10.00E-0.80 IC20 Tosidede præcisionsskæreplader til notning og drejning

Art.-nr.: 6400048
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400048
EAN/GTIN 7291075106312
Producentnummer 6400048
L-nummer L23940 813

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 27 mm, skærebredde (CW) 10 mm.

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 80 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 27 mm
  • Skærebredde (med uret) 10 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Dmin afstivning 65 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven