GHDL 25-8 Spændeholdere til udvendig bearbejdning (indstik, afstik og afstik)

Art.-nr.: 2800103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800103
EAN/GTIN 7291075090352
Producentnummer 2800103
L-nummer L23920 117

Betegnelse

Beskrivelse:

Grooving/Turning Toolholder, skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm, skærebredde min. (CWN) 6,6 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6,6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven