Kraftnøglesæt 1/2″, 4 stk.

Art.-nr.: 2790831
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2790831
EAN/GTIN 4010886937426
Producentnummer 2790831
L-nummer L60160 4967

Betegnelse

Beskrivelse:

4 Power-skruetrækkerudtag med beskyttelseshylster, sekskantet, lang form
Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Med firkantet drev efter DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Tyndvægget til beskyttelse af letmetalfælge
GEDORE specialstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Udformning: Med beskyttelseshylster
  • Betjeningstype: maskinbetjent
  • Samlet bredde [mm]: 83 mm
  • Samlet højde [mm]: 32 mm
  • Samlet længde [mm]: 121 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven