Beskrivelse:
Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Med firkantet drev i henhold til DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Tyndvægget til beskyttelse af letmetalfælge
Stål, mangan-fosfateret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Betjeningstype: maskinbetjent
- Indsætningslængde: 82,0 mm
- Indsats Ø 1: 29,0 mm
- Indføring Ø 2: 30,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 17,0 mm
- Indsætningsdybde 1: 30,0 mm
- Farve: RAL 6024
- Samlet bredde [mm]: 30 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 83 mm
- Materiale: stål
- Overflade: mangan-fosfateret; plastikhylster
- RAL-farve: Trafikgrøn
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 19
- Sikring: Låsering og stift
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen