Skruetrækker bit socket 1/2″ med beskyttelseshylster, 17 mm

Art.-nr.: 2178214
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2178214
EAN/GTIN 4010886881804
Producentnummer 2178214
L-nummer L60160 5057
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Med firkantet drev i henhold til DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Tyndvægget til beskyttelse af letmetalfælge
Stål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Betjeningstype: maskinbetjent
  • Indsætningslængde: 81,0 mm
  • Indsats Ø 1: 27,0 mm
  • Indføring Ø 2: 30,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 15,0 mm
  • Farve: RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 30 mm
  • Samlet højde [mm]: 30 mm
  • Samlet længde [mm]: 81 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret; plastikhylster
  • RAL-farve: Trafikblå
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven