Skruetrækker bit socket 1/2″ med beskyttelseshylster, 21 mm

Art.-nr.: 2178230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2178230
    EAN/GTIN 4010886881859
    Producentnummer 2178230

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
    Med firkantet drev i henhold til DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
    Tyndvægget til beskyttelse af letmetalfælge
    Stål, mangan-fosfateret

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
    • Betjeningstype: maskinbetjent
    • Indsætningslængde: 82,0 mm
    • Indsats Ø 1: 30,5 mm
    • Indføring Ø 2: 30,0 mm
    • Indstiksdybde [mm]: 17,0 mm
    • Farve: RAL 3020
    • Samlet bredde [mm]: 30 mm
    • Samlet højde [mm]: 30 mm
    • Samlet længde [mm]: 82 mm
    • Materiale: stål
    • Overflade: mangan-fosfateret; plastikhylster
    • RAL-farve: trafikrød
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 21
    • Sikring: Låsering og stift
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven