{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Stikbredde W | 3 mm; 4 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 21 mm | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 39 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skrue | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 278016 16 | |
EAN/GTIN | 4062406381400 | |
Producentnummer | 278016 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stikdrejeholder 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
729,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
621,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
621,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
729,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
656,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
656,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Samlet længde L | 109 mm | 125 mm | 125 mm | 109 mm | 100 mm | 100 mm |
Indvendig køling | ja | nej | nej | nej | ja | ja |
Hovedlængde L1 | 39 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 39 mm | 30 mm | 30 mm |
Skaftstørrelse | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Indsatstype | Venstre | Venstre | højre | højre | venstre | højre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |