{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Stikbredde W | 3 mm; 4 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 12 mm | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skrue | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 278018 16 | |
EAN/GTIN | 4062406381769 | |
Producentnummer | 278018 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() eco-stikdrejeholder 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
663,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
610,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
737,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | nej | nej | nej |
Indvendig køling | ja | nej | ja |
Hovedlængde L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Skaftstørrelse | 16 | 16 | 16 |
Indsatstype | venstre | Venstre | Venstre |
Funktionsbredde L4 | 16 | 20,2 | 16 |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder |