{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Stikbredde W | 3 mm; 4 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 12 mm | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Skrue | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 278018 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381783 | |
Producentnummer | 278018 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() eco-stikdrejeholder 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
737,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
692,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
812,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | nej | nej | nej |
Samlet længde L | 120 | 150 | 129 |
Indvendig køling | ja | nej | ja |
Hovedlængde L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Skaftstørrelse | 25 | 25 | 25 |
Funktionsbredde L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder |