Stikdrejeholder, højre, Skaftstørrelse: 16mm

Art.-nr.: 273910 16
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Funktionsbredde L4 20,2 mm
Hovedlængde L1 21,4 mm
Samlet længde L 125 mm
Skrue til vendeskær 279815 13
Frilængde 1,2 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273910 16
EAN/GTIN 4045197762979
Producentnummer 273910 16
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Til højre holdere skal du anvende højre platter, til venstre holdere skal du anvende venstre platter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven