TANGGRIP TNF-IQ skæreindsatser, IC808, Stikbredde w / hjørneradius R: 3/0,3mm

Art.-nr.: 274226 3/0,3
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder GN
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 150 m/min
Stikbredde W 3 mm
Hjørneradius R 0,3 mm
Type IC808
Tolerance stikbredde w 0,05 mm
Tilspænding f 0,06 mm/o - 0,1 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie TANG-GRIP
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse TNF 3GN-IQ IC808
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274226 3/0,3
EAN/GTIN 7291075460209
Producentnummer 3395345

Betegnelse

Udførelse:

Positiv spånbryder. Blødt skærende. Optimal spånkontrol og spånevakuering. Lav til middel tilspænding.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skærholder nr. 274202274205.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven