TGFH 32-2 Klingeholder til indstikning og afstikning med enkeltsidede TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2301861
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2301861
Kopier
EAN/GTIN 7291075209433
Kopier
Producentnummer 2301861
Kopier
L-nummer L23920 222
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,7 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven