{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TANG-GRIP | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 18 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 4,1 mm | |
Funktionshøjde h1 | 24,8 mm | |
Skafthøjde h5 | 32 mm | |
Længde på udhæng | 18 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | TNFFH 90R-3IQ | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274204 90-120 | |
EAN/GTIN | 7291075310634 | |
Producentnummer | 2302336 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ aksialstikholdere, højre, ⌀-område/ indstik DAXN-DAXX: 90-120mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.651,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.128,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja |
Samlet længde L | 150 mm | 150 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Stikbredde W | 3 mm | 3 mm |
Indsatstype | højre | højre |
Indstiksdybde tmaks | 18 mm | 20 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder |