{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TANG-GRIP | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 32 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,8 mm | |
Funktionshøjde h1 | 24,8 mm | |
Skafthøjde h5 | 32 mm | |
Længde på udhæng | 32 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | TNFFH 150R-4IQ | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274204 150-500 | |
EAN/GTIN | 7291075310658 | |
Producentnummer | 2302416 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ aksialstikholdere, højre, ⌀-område/ indstik DAXN-DAXX: 150-500mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.684,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.296,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1.348,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.180,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja | ja |
Samlet længde L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Stikbredde W | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Indsatstype | højre | højre | højre | højre |
Indstiksdybde tmaks | 32 mm | 20 mm | 28 mm | 30 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |