{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 28 mm | |
Funktionsbredde L4 | 26,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 48 mm | |
Skaftbredde b | 25 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273757 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197538376 | |
Producentnummer | 273757 25/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stikdrejeholder 25/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
1.348,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.184,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1.296,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.393,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja | ja |
Samlet længde L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 48 | 37 | 40 | 51 |
Stikbredde W | 4 | 4 | 4 | 4 |
Indsatstype | højre | højre | højre | højre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |