{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TANG-GRIP | |
Stikbredde W | 5 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 35 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,5 mm | |
Funktionshøjde h1 | 24,8 mm | |
Skafthøjde h5 | 32 mm | |
Længde på udhæng | 35 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | TNFFH 150R-5IQ | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274204 150,1-500 | |
EAN/GTIN | 7291075310757 | |
Producentnummer | 2302606 |