TANGGRIP TNF-IQ skæreindsatser 6/0,4 mm

Art.-nr.: 274226 6/0,4
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder GN
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 150 m/min
Stikbredde W 6 mm
Hjørneradius R 0,4 mm
Type IC808
Tolerance stikbredde w 0,05 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,16 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie TANG-GRIP
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse TNF 6GN-IQ IC808
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274226 6/0,4
EAN/GTIN 7291075439113
Producentnummer 3373547

Betegnelse

Udførelse:

Positiv spånbryder. Blødt skærende. Optimal spånkontrol og spånevakuering. Lav til middel tilspænding.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skærholder nr. 274202274205.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven