Borestang til stikdrejning, Venstre, Type: 25/2

Art.-nr.: 274171 25/2
Rabat
1534,98 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Stikbredde W 1,5 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Systemnøgle ja
tmaks indvendig bearbejdning 5 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 40 mm
Samlet længde L 103 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274171 25/2
EAN/GTIN 4062406790332
Producentnummer 274171 25/2

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275000275015.

Anvendelse:

Til stikdrejning fra diameter Dmin = 14 mm.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven