Borestang til stikdrejning 16/2

Art.-nr.: 274171 16/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Stikbredde W 1,5 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Systemnøgle ja
tmaks indvendig bearbejdning 3 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 14 mm
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 25 mm
Samlet længde L 78 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274171 16/2
EAN/GTIN 4062406785505
Producentnummer 274171 16/2

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275000275015.

Anvendelse:

Til stikdrejning fra diameter Dmin = 14 mm.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven