{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Stikbredde W | 2,2; 3 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Systemnøgle | ja | |
tmaks indvendig bearbejdning | 5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 20 mm | |
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere | 40 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 274171 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406577704 | |
Producentnummer | 274171 25/3 |